画像準備中

ハンドガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XR [タイガー800XR]15-17 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XRx [タイガー800XRx]15-17 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XRT [タイガー800XRT]15-17 ブラック 注文コード75526879 品番4207536-01
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は主な適合車種・色・タイプなど35種類から選べます 他の種類を見る
付属品ネジキット 特記純正ハンドルと純正ハンドガードと併用のパーツとなります。ハンドガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。 質量(kg)1.4 ブラック 容量左右セット 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材スチール 主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XR [タイガー800XR]15-17 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XRx [タイガー800XRx]15-17 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XRT [タイガー800XRT]15-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする