HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の バイクカスタムパーツ
ハンドガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 EXPLORER [タイガー1200エクスプローラー]16-21
色
ブラック
注文コード
75526915
品番
42127547 00 01
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種・色・タイプ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
400
質量(kg)
1
色
ブラック
高さ(mm)
180
奥行(mm)
130
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 EXPLORER [タイガー1200エクスプローラー]16-21