特記純正ハンドルと純正ハンドガードと併用のパーツとなります。ハンドガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
質量(kg)1.1
色ブラック
タイプハンドガード
加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品品番:7007640-0001
素材スチール
主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 GT EXPLORER22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 RALLY EXPLORER22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 GT PRO22-25