画像準備中

リアドライブシャフトガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75527195 品番42246532 00 01
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
質量(kg)0.5 ブラック タイプシャフトドライブガード 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 関連部品品番:42126532-0001,42176532-0012,5016532-0001,5016532-0022,5026532-0001,5026532-0022,7006532-0001,8106532-0001,8106532-0012 主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R1300GS23-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする