HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の バイクカスタムパーツ
リアドライブシャフトガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75527211
品番
42246546 00 01
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
色
ブラック
容量
1セット
備考
車体の損傷を全て防ぐものではありません。
使用箇所
リアドライブシャフト部
素材
スチール
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R12 G/S25-
注意
※取付けには多少の加工が必要な場合があります。