HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の バイクカスタムパーツ
フェンダーガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75527238
品番
4109542 00 02
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
色
クローム
タイプ
フェンダーガード
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:7009523-0001
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]DAX12522-25
注意
※本製品は車体の損傷を全て防ぐものではありません。製品に起因する車体の損傷は保証対象外となります。取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。