HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の バイクカスタムパーツ
ラジエーターガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]Scrambler 800 Icon23-25 , ドゥカティ[DUCATI]Scrambler 800 Nightshift23-25 , ドゥカティ[DUCATI]Scrambler 800 Full Throttle23-25
注文コード
75527326
品番
42237654 00 01
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ネジキット
質量(kg)
0.8
色
ブラック
容量
左右セット
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]Scrambler 800 Icon23-25 , ドゥカティ[DUCATI]Scrambler 800 Nightshift23-25 , ドゥカティ[DUCATI]Scrambler 800 Full Throttle23-25