画像準備中

純正フォグライトブラケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75527789 品番 42136532 00 01
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
質量(kg)0.2 ブラック 容量2個 タイプ純正フォグライトブラケット 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 関連部品品番:5026532-0001,5026532-0022 主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R1300GS23-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする