FJT305-5220-XL ディフェンダー3 GTX REV’IT! 75528035

FJT305-5220-XL ディフェンダー3 GTX REV’IT! 75528035
FJT305-5220-XL ディフェンダー3 GTX REV’IT! 75528035
FJT305-5220-XL ディフェンダー3 GTX REV’IT! 75528035
FJT305-5220-XL ディフェンダー3 GTX REV’IT! 75528035
FJT305-5220-XL ディフェンダー3 GTX REV’IT! 75528035
FJT305-5220-XL ディフェンダー3 GTX REV’IT! 75528035
FJT305-5220-XL ディフェンダー3 GTX REV’IT! 75528035
FJT305-5220-XL ディフェンダー3 GTX REV’IT! 75528035

ディフェンダー3 GTX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズXL
色サンド/ブラック
内容量1個注文コード75528035品番FJT305-5220-XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

バイクに乗っていようが降りていようが高い機能性を発揮するオールシーズン/オールウェザー対応のジャケット。
他GORE-TEXシリーズと違いインナーにGORE-TEX素材を使用するためより汎用性と通気性に優れます。
開閉ベンチレーションが各所に配置され自由自在にエアフローを調整可能です。
胸部ベンチレーションは走行中でも操作がしやすいマグネット式を採用。
前面ファスナー裏にもメッシュ生地を配置しあらゆる角度からの空気を取り込みます。
表地は高密度生地とリップストップ生地を巧みに使い分け最大限のプロテクションを発揮。
リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れと摩耗に強い性質を持ちます。
ひじ周りにはプラスアルファの保護効果を発揮するプロテクションプリントを採用。
適正箇所に高強度ストレッチ生地を配置することで着心地とフィット感も強化しています。
プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプを肩とひじに標準装備。
立体構造を採用するため優れた通気性を持ち合わせます。
別売の胸部プロテクターとバックプロテクターで簡単にアップグレードも可能です。
最大の特徴であるGORE-TEXインナーはカジュアルジャケットとして単体使用も可能な「2in1」仕様。
ジャケットを脱いだ状態でも身体を雨・風から守ります。
さらに取り外しができる中綿インナーも標準装備。防寒性も付加されています。
未装着のインナーは拡張できる背面ポケットに収納可能です。
腹部にはファスナー式の簡易防水ポケットを採用し、
左袖に小銭や駐車券の収納に便利な小型ポケットも配置。
各インナーに内ポケットを設けどの組み合わせでもアクセスが可能。
ハードなオフ走行のみならず普段使いやツーリングも考慮した設計です。
走行シーンや天候を選ばず、どこまででもライダーをサポートするハイテクGORE-TEXジャケットです。バイクに乗っていようが降りていようが高い機能性を発揮するオールシーズン/オールウェザー対応のジャケット。
他GORE-TEXシリーズと違いインナーにGORE-TEX素材を使用するためより汎用性と通気性に優れます。
開閉ベンチレーションが各所に配置され自由自在にエアフローを調整可能です。
胸部ベンチレーションは走行中でも操作がしやすいマグネット式を採用。
前面ファスナー裏にもメッシュ生地を配置しあらゆる角度からの空気を取り込みます。
表地は高密度生地とリップストップ生地を巧みに使い分け最大限のプロテクションを発揮。
リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れと摩耗に強い性質を持ちます。
ひじ周りにはプラスアルファの保護効果を発揮するプロテクションプリントを採用。
適正箇所に高強度ストレッチ生地を配置することで着心地とフィット感も強化しています。
プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプを肩とひじに標準装備。
立体構造を採用するため優れた通気性を持ち合わせます。
別売の胸部プロテクターとバックプロテクターで簡単にアップグレードも可能です。
最大の特徴であるGORE-TEXインナーはカジュアルジャケットとして単体使用も可能な「2in1」仕様。
ジャケットを脱いだ状態でも身体を雨・風から守ります。
さらに取り外しができる中綿インナーも標準装備。防寒性も付加されています。
未装着のインナーは拡張できる背面ポケットに収納可能です。
腹部にはファスナー式の簡易防水ポケットを採用し、
左袖に小銭や駐車券の収納に便利な小型ポケットも配置。
各インナーに内ポケットを設けどの組み合わせでもアクセスが可能。
ハードなオフ走行のみならず普段使いやツーリングも考慮した設計です。
走行シーンや天候を選ばず、どこまででもライダーをサポートするハイテクGORE-TEXジャケットです。
「着脱可能なGORE-TEXインナーを装備したオールシーズンジャケット」

色
サンド/ブラック
サイズ
XL
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
69
オプション
型番:FPB003,FPG054,FAR060
タイプ
GORE-TEXジャケット
型番
FJT305
着丈(cm)
69
関連部品
型番:FPT107,FJT297,FJT252,FJT288
素材
ナイロン、牛皮
性別
メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする