コンファ ウロシステムIII ショートタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5セット) アズワン品番7-4118-01 注文コード75528234 品番806421210
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

低床ベッドに対応しています。
クローズドシステムの採用により尿路感染防止に有効です。
カテーテル留置に必要な消耗品・器具類をトレイ内に収納しているので、 効率よく処置を行えます。
※特定保険医療材料請求分類:膀胱留置用カテーテル2管一般(II)2閉鎖式導尿システム

材質カテーテル/シリコン、採尿バッグ/PVC(塩化ビニル樹脂) 容量(mL)バルーン:5、採尿バッグ:2000 規格2way 12Fr アズワン品番7-4118-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000 一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする