TERMO(テルモ)
TERMO(テルモ)の 処置・手術
TERMO(テルモ)の カテーテル
TERMO(テルモ)の 導尿・尿道カテーテル
ネラトンカテーテル 自己導尿タイプ 女性向け SF-NDシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
アズワン品番
7-4616-04
注文コード
75528383
品番
SF-ND1411S
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
短時間での排尿操作ができるように、大きな内腔を確保しています。
仕様
女性向け
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)ソフト素材
全長(mm)
150
先端形状
側孔2穴
外径
14Fr(Φ4.7mm)
アズワン品番
7-4616-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:15000BZZ00896
一般的名称
間欠泌尿器用カテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低