お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

TS-WR1725L 延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン TS-WRシリーズ  ロックタイプ TERMO(テルモ) 75528539

延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン TS-WRシリーズ ロックタイプ

翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(25本)アズワン品番7-4620-04注文コード75528539品番TS-WR1725L

三方活栓のオス側に、延長チューブを装着したタイプです。

コネクタロックチューブ内径(Φmm)2.1容量(mL)チューブ:1.7コック三方活栓:360°チューブ長さ(mm)500一般的名称輸液ポンプ用延長チューブアズワン品番7-4620-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ00351医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする