FPT129-1011-L ポセイドン3 GTX REV’IT! 75529880

FPT129-1011-L ポセイドン3 GTX REV’IT! 75529880
FPT129-1011-L ポセイドン3 GTX REV’IT! 75529880
FPT129-1011-L ポセイドン3 GTX REV’IT! 75529880
FPT129-1011-L ポセイドン3 GTX REV’IT! 75529880
FPT129-1011-L ポセイドン3 GTX REV’IT! 75529880
FPT129-1011-L ポセイドン3 GTX REV’IT! 75529880
FPT129-1011-L ポセイドン3 GTX REV’IT! 75529880
FPT129-1011-L ポセイドン3 GTX REV’IT! 75529880

ポセイドン3 GTX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
L
色
ブラック
注文コード
75529880
品番
FPT129-1011-L
参考基準価格(税別)¥96,100販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

防水性能を追求したプレミアムGORE-TEXパンツ「POSEIDON 3 GTX(ポセイドン3)」
・複数のGORE-TEX生地
圧倒的な防水透湿性を発揮するGORE-TEX生地を3種類も使用。
強度と硬さが異なる生地を適正配置することで、プロテクションと柔軟性のバランスを高次元で実現。
・防水ベンチレーション
独自開発の開閉式防水ベンチレーションを太ももに配置。
閉じた状態でカバーがベースに押し付けられ防水防風状態になる革新的な技術を搭載。
・グリップパネル
滑り止め生地を臀部左右に配置。
加減速時のポジションずれを防止し、長距離走行においての疲労を軽減します。
・防寒インナー
着脱式の中綿インナーを標準装備。
ウィンターシーズンの雨天走行にも対応。
・CE規格プロテクター
ひざと腰にCE規格プロテクターを標準装備。
優れた耐衝撃性で万が一のアクシデントにも対応。
ひざプロテクターは最上級のCEレベル2タイプを採用。
海の神「ポセイドン」の名にふさわしい防水性能と耐久性を実現。
究極のライディングウエアを求めるライダーにおすすめです。

色
ブラック
サイズ
L
ウエスト(cm)
90-95
オプション
型番:FAR107
タイプ
GORE-TEXパンツ
型番
FPT129
関連部品
型番:FJT351,FJT349,FJT305,FLU004
素材
ナイロン
性別
メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする