お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
303-21-30 フレキシケア麻酔回路セット 303シリーズ  フレキシロック アコマ医科工業 75530456

303-21-30 フレキシケア麻酔回路セット 303シリーズ  フレキシロック アコマ医科工業 75530456
303-21-30 フレキシケア麻酔回路セット 303シリーズ  フレキシロック アコマ医科工業 75530456

フレキシケア麻酔回路セット 303シリーズ フレキシロック

8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(20個)アズワン品番7-6410-03注文コード75530456品番303-21-30
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。

エクスパンダブル回路は伸縮可能です。

規格フレキシロック 3.0m長さ(m)1.1-3.0径(Φmm)回路:22材質呼吸管:フレキシロック/PP(ポリプロピレン)、パラレル/PE(ポリエチレン)一般的名称麻酔回路セットアズワン品番7-6410-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00007000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする