オールシリコンフォーリーカテーテル 800シリーズ タイプCU

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10セット) アズワン品番8-1092-03 注文コード75533466 品番8000010814
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

カテーテルと採尿バッグのセットとなります。
カテーテルと採尿バッグの接続部は、あらかじめ熱縮チューブによりシーリングされた閉鎖システムです。

材質バルーンカテーテル/シリコーン、採尿バッグ/PVC(塩化ビニル樹脂) サイズ16Fr 容量(mL)バルーン:10、採尿バッグ:2500 アズワン品番8-1092-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01536000 一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:膀胱留置カテ2管一般(II)-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする