クリエートメディック
クリエートメディックの 処置・手術
クリエートメディックの カテーテル
クリエートメディックの その他カテーテル用品
オールシリコンフォーリーカテーテル 800シリーズ タイプCU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10セット)
アズワン品番
8-1092-05
注文コード
75533484
品番
8000003626
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
カテーテルと採尿バッグのセットとなります。
カテーテルと採尿バッグの接続部は、あらかじめ熱縮チューブによりシーリングされた閉鎖システムです。
材質
バルーンカテーテル/シリコーン、採尿バッグ/PVC(塩化ビニル樹脂)
サイズ
20Fr
容量(mL)
バルーン:10、採尿バッグ:2500
アズワン品番
8-1092-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:16100BZZ01536000
一般的名称
短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:膀胱留置カテ2管一般(II)-1