材質カテーテル/PVC(塩化ビニル樹脂)、バルーン/Si(シリコーンゴム)
全長(mm)475(有効長400)
色クリア/ホワイト
容量(mL)バルーン:0.6
外径(Φmm)カテーテル:2.3(7Fr)
表示サイズ:胆道用/青字、胆嚢用/赤字
使用目的胆管及び胆嚢ドレナージに適したバルーン付カテーテル
外径バルーン外部:8Fr
アズワン品番8-2921-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16000BZZ00087000
一般的名称短期的使用胆管用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
適合サイズ(inch)ガイドワイヤー径:0.035″以下