お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

MD-42010 PTCDバルーン付カテーテル MDシリーズ 住友ベークライト 75533965

MD-42010 PTCDバルーン付カテーテル MDシリーズ 住友ベークライト 75533965
MD-42010 PTCDバルーン付カテーテル MDシリーズ 住友ベークライト 75533965

PTCDバルーン付カテーテル MDシリーズ

4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(3本)アズワン品番8-2921-03注文コード75533965品番MD-42010

長期留置による胆管への刺激や損傷を軽減するためシリコーン製バルーンを採用しています。
バルーン部はカテーテル本体と段差が少なく挿入性に優れています。
X線用不透過ラインが入っているため術後に位置を確認できます。

材質カテーテル/PVC(塩化ビニル樹脂)、バルーン/Si(シリコーンゴム)全長(mm)475(有効長400)クリア/ホワイト容量(mL)バルーン:1外径(Φmm)カテーテル:3(10Fr)表示サイズ:胆道用/青字、胆嚢用/赤字使用目的胆管及び胆嚢ドレナージに適したバルーン付カテーテル外径バルーン外部:11Frアズワン品番8-2921-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16000BZZ00087000一般的名称短期的使用胆管用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低適合サイズ(inch)ガイドワイヤー径:0.038″以下
注意
※特定保険医療材料請求分類:経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用カテーテルセット(5)追加・交換用セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする