PTCDバルーン付カテーテル MDシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3本) アズワン品番8-2922-01 注文コード75533974 品番MD-42107
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

長期留置による胆管への刺激や損傷を軽減するためシリコーン製バルーンを採用しています。
バルーン部はカテーテル本体と段差が少なく挿入性に優れています。
X線用不透過ラインが入っているため術後に位置を確認できます。

材質カテーテル/PVC(塩化ビニル樹脂)、バルーン/Si(シリコーンゴム) 全長(mm)475(有効長400) クリア/ホワイト 容量(mL)バルーン:0.6 外径(Φmm)カテーテル:2.3(7Fr) 表示サイズ:胆道用/青字、胆嚢用/赤字 使用目的胆管及び胆嚢ドレナージに適したバルーン付カテーテル 外径バルーン外部:8Fr アズワン品番8-2922-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16000BZZ00087000 一般的名称短期的使用胆管用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低 適合サイズ(inch)ガイドワイヤー径:0.035″以下
注意
※特定保険医療材料請求分類:経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用カテーテルセット(5)追加・交換用セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする