お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
0121008 ペンローズドレーンAR  円筒状アラミド繊維補強ライン ファイコン 75535259

0121008 ペンローズドレーンAR  円筒状アラミド繊維補強ライン ファイコン 75535259
0121008 ペンローズドレーンAR  円筒状アラミド繊維補強ライン ファイコン 75535259

ペンローズドレーンAR 円筒状アラミド繊維補強ライン

翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10本)アズワン品番8-4129-03注文コード75535259品番0121008
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。

内面の特殊構造による毛細管現象の働きが排出を容易にします。アラミド繊維補強ライン2本入りです。

材質シリコン全長(mm)300タイプNo.8外径(Φmm)8アズワン品番8-4129-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00113000一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※特定保医療材料請求分類:吸引留置カテーテル(受動吸引型・チューブドレーン・フィルム型)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする