画像準備中

防水DC-DCコンバーター 出力電圧12V 入力電圧20V〜60V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75536241 品番CAR-DC-CON
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【DC-DCコンバーター】DC20〜60VをDC12Vに変換コンバーター。小型でも変換効率90%以上と高い性能を持っています。
【IP67相当の防水機能】IP67相当の防水機能がついているのでトラックはもちろん太陽光発電やオーディオ、防犯カメラなど多岐にわたる利用が可能です。

用途ドライブレコーダーに常時給電することで、停車中のいたずらの瞬間を撮影することができます。
注意
※マニュアルは商品本体、もしくはパッケージのQRコードを読み取って確認いただきます。
※*本商品は国内仕様のため、海外で使用される場合は保証の対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする