ザ ヘルス 胃カテーテル H-CSSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番8-6710-09 注文コード75536449 品番H-CSS114N
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

トルクやコシがあり、術者の手元で巻くことが少ないです。
柔軟な素材なので、皮膚や粘膜に当たってもソフトな触り心地です。

材質ラテックス(天然ゴム) 外径×全長(mm)Φ14.0×910 穴の形状先穴(ネラトン穴)1穴・横穴1穴 アズワン品番8-6710-09 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00906000 一般的名称胃内排泄用チューブ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする