オールシリコーンフォーリートレイキット BC液付 800001シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10キット) アズワン品番8-9309-01 注文コード75538059 品番8000012786
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品はアズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

刺激性が少なく、低濃度で効果を発揮する消毒液付きのフォーリートレイキットです。
カテーテルは生体適合性が高く、排尿効率にも優れるオールシリコーン製です。

仕様消毒液:ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025% セット内容オールシリコーンフォーリーカテーテル×1本、採尿バッグ(2500mL)×1枚、消毒液(30mL)×1包、手袋×1双、綿棒×3本、ガーゼ×2枚、敷布×2枚、滅菌済精製水入りバルーン拡張器×1本、潤滑ゼリー(3g)×1袋、トレイ 材質カテーテル:シリコーン サイズ12Fr 容量(mL)バルーン:10 アズワン品番8-9309-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ACBZX00083000 一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料償還請求分類:膀胱留置用ディスポーサブルカテーテル(2)2巻一般(U)【2】閉鎖式導尿システム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75538059 8000012786 75528234 806421210 コンファ ウロシステムIII ショートタイプ エフスリィー コンファ ウロシステムIII ショートタイプ エフスリィー 1箱(5セット) 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする