曜日別特売
A00-P1-1.75-1000-SPL Bambu PLAベーシックフィラメント 1kg Bambu Lab 75539960

Bambu PLAベーシックフィラメント 1kgA00-P1-1.75-1000-SPL

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は色が14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
75539960
品番
A00-P1-1.75-1000-SPL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

Bambu PLA ベーシックは手軽で信頼性の高い3Dプリントを実現します。
Bambu独自の精密調整されたフォーミュレーションと3Dプリントの専門知識を基に、
Bambu PLA ベーシックは、他の標準的なPLAフィラメントに比べて、
強力な層間接着力、優れた衝撃抵抗力、そして長持ちする耐久性を提供します。
高速印刷対応で品質を損なうことなく印刷時間を短縮できます。

色
ピンク
仕様
●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●冷却ファン…オン
材質
PLA
径(Φmm)
ノズル:0.2/0.4/0.6/0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする