用途クリーンルーム室圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
通風・排気装置等の風量・風速計測
圧力レンジ(Pa)0~75測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)形式屋内防滴形出力2線式4~20mA DC口金金属管用測定方式差圧式材質(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐圧力(kPa)(計器本体)500、(受圧エレメント)10取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)変換方式(電気信号)可変インダクタンス絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。質量(g)約1100精度(%)±1FS(20℃において)温度特性±0.1%FS/℃(ゼロ+スパン)(0~40℃において)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応