10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は色・内容量が70種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(1m×10本)
色
【ブーツ】黒、【外被】紫(PU)
注文コード
75545621
品番
SPG6-10G-WARP-1 PU 568B SHB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
色
【ブーツ】黒、【外被】紫(PU)
構成
U/UTP
ケーブル外径(Φmm)
4.6
導体
28AWG
対数(P)
4P
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
T568B
カテゴリー
Cat.6A
コネクタタイプ
RJ45 28AWG用UTPプラグ8極8心

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする