日本製線
10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】
SPG6-10G-WARP-10 BR 568B SHB
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・内容量
が
70
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10m×10本)
色
【ブーツ】黒、【外被】茶(BR)
注文コード
75545691
品番
SPG6-10G-WARP-10 BR 568B SHB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
色
【ブーツ】黒、【外被】茶(BR)
構成
U/UTP
ケーブル外径(Φmm)
4.6
導体
28AWG
対数(P)
4P
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
T568B
カテゴリー
Cat.6A
コネクタタイプ
RJ45 28AWG用UTPプラグ8極8心