- 平義星 丁番 HOJO 75573919

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 平義星 丁番 HOJO 75573919
- 平義星 丁番 HOJO 75573919

平義星 丁番

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
厚さ(mm)
5
注文コード
75573919
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
材質
SUS304
厚さ(mm)
5
寸法(縦×横)(mm)
127×127
仕上
ヘアーライン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする