KDM30α-500kPaG-B-BL-W(検査成績書、校正証明書、トレサ体系図付き) デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ クローネ 75586677 KDM30α-500kPaG-B-BL-W(検査成績書、校正証明書、トレサ体系図付き) デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ クローネ 75586677 KDM30α-500kPaG-B-BL-W(検査成績書、校正証明書、トレサ体系図付き) デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ クローネ 75586677 KDM30α-500kPaG-B-BL-W(検査成績書、校正証明書、トレサ体系図付き) デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ クローネ 75586677 KDM30α-500kPaG-B-BL-W(検査成績書、校正証明書、トレサ体系図付き) デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ クローネ 75586677

デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様ドキュメント:検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付き、子機最大数:約32台●測定媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) 注文コード75586677 品番KDM30α-500kPaG-B-BL-W(検査成績書、校正証明書、トレサ体系図付き)
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は仕様・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

測定した圧力データを受信器(別売)を介し、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。
測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。
専用モニタソフトでは、受信器1台で最大32台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。

用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 仕様ドキュメント:検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付き、子機最大数:約32台●測定媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) 材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20〜60 (凍結、結露なきこと) 電源電池駆動(006P電池9V×1個) 精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 表示フル4桁LCD表示 その他の機能ロガー(8175データ)、パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ゼロ点補正機能 他 周波数帯域(MHz)無線:920 測定レンジ500kPa(ゲージ圧) RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)見通し約100(電波障害のない環境下) 接続ねじサイズG1/4"(オス)
注意
※・測定データの送受信は専用の受信機(親機)が必要です。別途ご購入ください。
※・グループID、端末IDを変更の場合は本体の設定で行ってください。(出荷時設定:グループID=1、端末ID=001)
※・1度のご注文で複数台ご購入の場合、出荷時端末IDは001から台数分順番に設定されています。
※・
※ご使用の前に、必ずメーカー取扱説明書をよく読んでからお使いください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする