曜日別特売
0375-SC LEDリードランプ(クールホワイト) カーク産業 75588567

商品画像

0375-SC LEDリードランプ(クールホワイト) カーク産業 75588567
0375-SC LEDリードランプ(クールホワイト) カーク産業 75588567
0375-SC LEDリードランプ(クールホワイト) カーク産業 75588567

LEDリードランプ(クールホワイト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75588567
品番
0375-SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398
用途
キャンピングカー部品
寸法(mm)
Φ46.7(lamp)×57(deep of lamp)×91(H)/Φ58.7(base)×16.5(H)
対応
DC9~33V
発光色
クールホワイト
消費電流(A)
0.11
色温度(K)
5000~6000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする