曜日別特売
15.0017.000 LEDハイレベルストップライト(赤) カーク産業 75589021

商品画像

15.0017.000 LEDハイレベルストップライト(赤) カーク産業 75589021
15.0017.000 LEDハイレベルストップライト(赤) カーク産業 75589021

LEDハイレベルストップライト(赤)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75589021
品番
15.0017.000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
用途
キャンピングカー部品
寸法(mm)
252×28×14
対応
9V~32VDC
認証マーク
Eマーク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする