曜日別特売
0329 LED 埋込ランプ55角 カーク産業 75589118

商品画像

0329 LED 埋込ランプ55角 カーク産業 75589118
0329 LED 埋込ランプ55角 カーク産業 75589118

LED 埋込ランプ55角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75589118
品番
0329
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

55mm角の半透明なフレームにクロームの縁が施された、モダンなデザインの埋込式ライトです。
取付面からの出幅が約4mmと、まるで壁と一体化したような仕上がりになります。
SMDタイプのLED15個を使用。淡くほのかな光を放ち癒しの空間を演出してくれます。

用途
キャンピングカー部品
寸法(mm)
55×55×10
埋め込み寸法(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする