曜日別特売
030315-S LEDマルチファンクションインテリアライト/シングル カーク産業 75589127

商品画像

030315-S LEDマルチファンクションインテリアライト/シングル カーク産業 75589127
030315-S LEDマルチファンクションインテリアライト/シングル カーク産業 75589127

LEDマルチファンクションインテリアライト/シングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75589127
品番
030315-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

照明の調光と色温度を変更できるLEDライトです。
タッチパネルを操作することで、お好みの明るさと色温度に設定することができます。
長年お使いのハロゲンルームランプからのお取替えにも最適です。
メモリー機能なし。

用途
キャンピングカー部品
寸法(mm)
176×109.5×16
消費電力(W)
4
定格電圧(V)
DC12-24
色温度(K)
3200-5700
LED
14LED
明るさ(Lm)
最大150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする