曜日別特売
CRP-40 横開き式冷蔵庫(12V/24V専用、コンプレッサー) カーク産業 75589520

商品画像

CRP-40 横開き式冷蔵庫(12V/24V専用、コンプレッサー) カーク産業 75589520
CRP-40 横開き式冷蔵庫(12V/24V専用、コンプレッサー) カーク産業 75589520

横開き式冷蔵庫(12V/24V専用、コンプレッサー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75589520
品番
CRP-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
用途
キャンピングカー部品
寸法(mm)
Built in (without door) 534×380×492 / 534×380×310, Standard frame 536×384×492 / 536×384×310, Flush-mount frame 536×406×534 / 536×406×364, with cooling unit / without cooling unit コンプレッサー部分を含むクーリングユニットを本体より1.5m(最長)離しての設置が可能です。
質量(kg)
18
容量(L)
39(冷凍庫5.3)
冷却温度(℃)
0~-18
注意
※製品単体での試験条件となり、複合条件のもとで得られる内容ではございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする