曜日別特売
0315 LEDインドアライト(タッチセンサー付) カーク産業 75589556

商品画像

0315 LEDインドアライト(タッチセンサー付) カーク産業 75589556
0315 LEDインドアライト(タッチセンサー付) カーク産業 75589556

LEDインドアライト(タッチセンサー付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75589556
品番
0315
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

55mm角の半透明なフレームにクロームの縁が施された、モダンなデザインの埋込式ライトです。
取付面からの出幅が約4mmと、まるで壁と一体化したような仕上がりになります。
SMDタイプのLED15個を使用。淡くほのかな光を放ち癒しの空間を演出してくれます。

用途
キャンピングカー部品
寸法(mm)
61×117×17
LED
30LED/タッチセンサー付き/消灯時青色LED点灯

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする