曜日別特売
LDR18D-H【ワケあり】 LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマ 75591550

LDR18D-H【ワケあり】 LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマ 75591550
LDR18D-H【ワケあり】 LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマ 75591550
LDR18D-H【ワケあり】 LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマ 75591550
LDR18D-H【ワケあり】 LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマ 75591550
LDR18D-H【ワケあり】 LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマ 75591550
LDR18D-H【ワケあり】 LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマ 75591550

LED投光器 交換電球【40000時間】

(18件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(6台)消費電力(W)18注文コード75591550品番LDR18D-H【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥25,98019,980

【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途適合口金サイズ照明の交換電球として商品状態※理由あり(未使用・未開封)明るさ(Lm)2000口金E26色温度(K)6500配光角度(°)120演色指数(Ra)80以上材質アルミ、ポリカーボネート、PBT質量(g)約230電源(V)AC100消費電力(W)18寸法(直径Φ×高さH)(mm)約120×159定格寿命(時間)40000使用場所屋内・屋外兼用光色昼光色定格入力電流(mA)340電球の種類LED保護等級IP65特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-05
用途: 会社の外部灯
有限会社井ノ崎工務店建設業・工事業

駐車場の荷物の出し入れ等の時使って 今までの300W電球と比べると消費電力
押えられるので 最高です あと既存の器具捨てなくて済みました。

対象商品 : 69190442
2023-12-08
用途: 庭での作業時の照明

電力10分の1で明るさ10倍。
ちょっと大げさですが点灯させたときの印象です
以前から投光器は所有していましたが、白熱電球500ワットの電気代を考えると使用を躊躇しまい、壁の飾りとなっていました。ただ日が短くなり灯りが欲しいと思い、探していたところ目にとまりました。
ただ価格にはちょっと迷わされましたが、購入して大正解でした。

2が参考にしています
対象商品 : 69190424
2022-07-27
用途: 照明の交換
有限会社岡本製作所製造業

照明で見とくところが口金ですよね。
明るさもこれで十分でした

対象商品 : 69190424
2022-02-11
用途: 温室内作業
農・林・水産業

作業灯の白熱電球の大きさ(直径と長さ)と口金を確認し、ほぼ同じ大きさのものを購入した。
無事に付け替えできて、点灯し、以前使っていた消費電力が減って良かったです。

2021-07-07
用途: 工場内の投光器に
東瀝青建設株式会社建設業・工事業

投光器の球が切れたのでこちらに交換。値段の割にちゃんと明るいし助かります。
ハズレを引くと数ヶ月で球切れします(^^;

1が参考にしています
対象商品 : 69190442
2021-01-20
用途: 倉庫前の照明
株式会社八新

手持ちの投光器に付替えたところ、とても明るくなり、大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 69190424
2020-09-19
用途: 照明を使うとき

ちょっと手元を照らすときE26/200Wのレフランプ使ってましたが、夏場には熱いのと色味が暗いと思っていたのでLEDに交換したが、すごく明るくなりました。価格がもっと安ければ星5個でした。

1が参考にしています
対象商品 : 69190424
2020-07-04
用途: 作業時の手元照明

思った以上に明るくて重宝しています。使っている器具は投光器ではなく、口金E26の電気スタンドですが、投光器として使えるようになりました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする