曜日別特売
54GSL300B【ワケあり】 号鐘 岩崎製作所 75591629

54GSL300B【ワケあり】 号鐘 岩崎製作所 75591629
54GSL300B【ワケあり】 号鐘 岩崎製作所 75591629
54GSL300B【ワケあり】 号鐘 岩崎製作所 75591629
54GSL300B【ワケあり】 号鐘 岩崎製作所 75591629

号鐘

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード75591629品番54GSL300B【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)アウトレット
¥61,98049,980

全長20mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。

用途小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質号鐘:CAC材、フック:SUS材(一体鋳造)、振り子:SS材(クロムメッキ)、銘板:アルミ寸法(外径×高さ)(mm)最大300×214
注意
※材質による酸化に対し、変色やくすみが出ます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50633303
2021-03-14
用途: 船舶操業時
有限会社木切別漁業農・林・水産業

特殊商品も取り寄せできて大変助かります。お得に買うことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする