KL10-01 ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ) 75592223

※サンプル画像(画像はKL8-02となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KL10-01 ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ) 75592223
KL10-01 ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ) 75592223

ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)10
接続ねじ1/8
内容量1袋(10個)注文コード75592223品番KL10-01
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シールゴム材質の選択が可能
火花の出る環境に最適
開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます
継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます

仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R材質(ゴムシール)HNBR最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)6タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付有効断面積(mm2)22.5質量(g)67寸法A(mm)8寸法B(mm)32.5寸法C1(mm)23.2寸法C2(mm)19.5寸法E(mm)29.3適合チューブ外径(Φmm)10寸法L(mm)37.8接続ねじ1/8適合チューブ内径(Φmm)10寸法P1(Φmm)18.5寸法P2(Φmm)18.6対辺H(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする