曜日別特売
- トラックスペーサー プラダン製 モノタロウ 75592390

- トラックスペーサー プラダン製 モノタロウ 75592390
- トラックスペーサー プラダン製 モノタロウ 75592390
- トラックスペーサー プラダン製 モノタロウ 75592390
モノタロウ

トラックスペーサー プラダン製

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証地域運賃当日出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
75592390
品番
-
販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量な中空構造を有するプラスチック段ボール(プラダン)です。
耐水性に優れ、木材に比べ軽量で取り回しが容易なため、積載時の間隔保持に適しています。
プラスチック製であることから、木材や紙材と比較して、水濡れ環境下においても使用しやすい素材です。

用途
トラック積載時のスペーサー(間隔材)として、荷物同士の接触防止・擦れ防止
幅(mm)
910
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
910×1820
色
グレー
高さ(mm)
1820
板厚(mm)
約0.8
加工
帯電防止剤配合
質量(g/枚)
約2981
目付(g/m2)
1800
主原料
ポリプロピレン
脚間(mm)
約8.3(内寸)
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※荷崩れ防止の主材ではありません。ベルト・ラッシング等で荷物を確実に固定してください。
※高温で軟化・変形するおそれがあります。火気、溶接火花、高温物、炎天下車内などの高温環境を避けてください。
※局所荷重、角当たり、突き刺し、落下衝撃、繰り返し曲げで潰れ・割れが起きる場合があります。必要に応じて当て面積を広げてください。
※水・油・粉塵等の付着で滑りやすくなることがあります。積載状態を確認し、必要に応じて滑り止め等を併用してください。
※端部・角部でけがをするおそれがあります。取り扱い時は手袋着用を推奨します。  
※加工(切断・穴あけ等)を行う場合は工具でけがをするおそれがあります。保護具を着用し、安全に作業してください。
※薬品・溶剤・油類により劣化(変形・割れ等)する場合があります。接触する可能性がある場合は事前に適合確認してください。
※屋外や直射日光下での長期使用は変形・劣化(退色・割れ・強度低下)のおそれがあります。定期点検し、必要に応じて交換してください。
※人が乗る・支える用途(踏み台・足場・構造材等)、安全用途、食品接触用途には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする