蓄電池太陽光用最適な48Vバッテリー。
製品仕様。容量:5120Wh、電圧:51.2V、サイズ:520×269×220mm、重量:36.64Kg
妥協なき品質の追求:安さの裏に潜む「中古・B級セル」のリスクを徹底的に排除いたしました。厳選された最高ランクの「完全新品EVグレードA級セル」のみを採用することで、圧倒的な長寿命と安心をお届けする高品質なバッテリーでございます。
100A BMSスマート保護::過電流、過充電、過放電、短絡、過熱から保護し、バッテリーのピーク性能をを最大限に引き出し、安全な運用をお約束します。
5120Whの圧倒的なエネルギー容量::一般的な12V 100Ahバッテリー4台分に相当する大容量を実現いたしました。5120Whの蓄電容量と5120Wの高出力により、長時間の安定した電力供給を可能にします。
最大4台の並列接続に対応::最大4台まで並列接続が可能で、51.2V 400Ah(20.48kWh)の大規模なシステムを構築いただけます。お客様のニーズに合わせた柔軟な電力拡張が可能です。
スムーズな設置と幅広い汎用性:優れた操作性とシンプルな設置方法により、オフグリッド環境、家庭用蓄電池、太陽光発電、および災害時の備えとして、幅広い用途で安心してご活用いただけます。
1C高速充電による高い効率性:バッテリー充電器、ソーラーパネル、発電機など多彩な充電方法に対応しております。30Aのソーラーチャージコントローラーをご使用いただければ、わずか3.3時間でフル充電が完了する優れた効率性を誇ります。
信頼の安全性:IP65等級の防塵防水性能。さらにUL1973基準をクリアし、安全認証も取得した高い安全性を誇ります。