LiTime 12V 200Ah サブバッテリー用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード75592408 品番LiT-12V200Ah-NB
参考基準価格(税別)¥91,100 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980

12V 200Ah鉛蓄電池の完璧な交換品
製品仕様:容量2560Wh、電圧12.8V、サイズ532×207×216mm、重量19.95Kg
過充電保護、高温保護、過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護などの安全保護機能が搭載します。
12V200Ahバッテリーは2560Whの蓄電と放電が可能で、12V100Ahバッテリーより2倍のエネルギーと稼働時間を実現します。
LiTimeリン酸鉄バッテリーの耐用年数は、鉛蓄電池の3年寿命の3倍になり、10年まで使えます。
56Wh/lb の高エネルギー密度を実現して重量が約19.95Kgで、鉛蓄電池の重さのわずか1/3になり、取り付けも移動もより便利になります。
キャンピングカー、車中泊、ソーラー蓄電、エレキモーター、釣り、およびオフグリッド自家発電に最適です。
最大4個の同一バッテリーの直列をサポートして48V200Ahバッテリーシステムになり、または4個まで並列で12V800Ahバッテリーシステムに接続することができます。
75℃を超えた状態での充電を防ぎます。メモリー効果がなく、バッテリーがどのような状態でも、充電すればすぐに使用できます。
メンテナンス不要。

用途キャンピングカー、車中泊、ソーラー蓄電、エレキモーター、釣り、およびオフグリッド自家発電に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする