Bluetooth付き12Vバッテリーおすすめ
製品仕様。容量:2560Wh、電圧:12.8V、サイズ:532×207×216mm、重量:18.88Kg
UN38.3、技適認証済、低温遮断保護、過充電保護、高温保護、過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護などの安全保護機能が搭載します。
Bluetooth 5.0、自動接続、スマートコントロール&LiTimeアプリでバッテリーを監視できます。
20種類以上のアップグレードされた保護機能:オーバーロード保護後の自動回復(30秒)、防湿・耐塩水、プリチャージ機能を搭載します。
初回のアプリログイン時にはインターネット接続が必要ですが、その後は最大30日間、ネットワークなしでバッテリーの管理が可能です。
強化された低温遮断機能によって低温環境でも安全に使用できます。
4P4S接続可能で、使用需要に応じて直列や並列で接続して、最大51.2V800Ahのバッテリーシステムを構築可能で、40.96kWhの電力量を実現します。
IP65 防水・防塵
30〜70ポンドのエレキモーターに適用します。
船バッテリー、サブバッテリー、非常用バッテリー、オフグリッド蓄電池に適用