1台だけが5888Whの大容量バッテリー!サブバッテリー、家庭用蓄電池、オフグリッドDIYなどの大型電源システムに最適なバッテリーおすすめ!
エアコンを朝まで付けっぱなしにできますか?生活電源を「リチウム化」する最大の理由は「家と同じように電気を使いたい」「エアコンを長時間動かしたい」からです。メーカーの12V 460Ah大容量リチウムなら、外部電源がない場所でも、エアコン+冷蔵庫+照明をすべてオンにしたまま、朝まで涼しく快適に熟睡できます。エアコン(600W):9.8 時間。ポータブル冷蔵庫(45W):130 時間。LED照明(20W):290 時間。
残量を気にしながらの連泊に疲れていませんか?GWや連休の3泊4日のロングステイでも、外部電源なし・無充電で最後まで乗り切れます。RVパークのコンセントに依存せず、海辺や山の絶景スポットなど、あなたの好きな場所で好きなだけ滞在できる「究極の自由」を手に入れてください。
実質容量の真実。リチウムの特性により、表記通りの大容量を「ほぼ100%」最後まで安定した電圧で使い切ることが可能です。連泊でエアコンや家電をフル稼働させたいなら、見せかけの数字ではなく「実際に使える電気の量」がすべて。「半分しか使えない」という妥協を捨てて、払ったお金の分だけきっちり100%使える、本当のモンスター容量を手に入れませんか?
配線地獄からの解放。大容量システムを組む際、複数の小型バッテリーを並列・直列で繋ぐのはトラブルの元です。メーカーの12V 460Ahモデルなら、そんな配線の煩わしさを完全排除!さらに、ワンタッチで確実につながるアンダーソンコネクターを採用することで、配線簡素化を実現しました。プラスとマイナスの誤接を物理的に防ぎ、大電流でも発熱しにくい安全設計。一番安全で、一番美しい「単体・超大容量」こそがDIYの正解です。
限界突破の拡張性。12V 460Ahバッテリーは、最大で4直列4並列(計16台)の拡張接続に対応。将来的に電力がもっと必要になった時でも、最大51.2V1840Ah、なんと合計94.2kWhという桁違いの超巨大システムへと進化させることができます。これはキャンピングカーの枠を完全に超え、山小屋の完全オフグリッド生活や、一般家庭の電力を数日間にわたって丸ごと賄える究極のバックアップ電源となるスペックです。
安全設計。UN38.3認証済、過充電・過放電・短絡・過電流・高温保護などの安全機能を備えています。
多様な充電方法。3つの充電方法(走行充電、家庭用コンセント、バッテリーチャージャー)に対応しており、様々な環境で便利にご利用いただけます。
幅広い応用。防災バッテリー、サブバッテリー、太陽光蓄電池、非常用電源、オフグリッドなど、多様なシーンに適用可能です。
5888Whサブバッテリーシステムのセットには、12V460Ah バッテリー、2000Wインバーター、12V40A充電器、12V40A走行充電器(MPPT機能付き)とバッテリーモニターなどが含まれています。