LiTime 48V30Ah Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード75592469 品番LiT-48V30Ah
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

低速電動自動車用に最適なだけでなく、芝刈り機、電動船外機、電動キャリカートーなど多様な用途にも対応するバッテリー!
製品仕様。容量:1536Wh、重量:13.17kg、サイズ:260×180×265mm
長寿命。最大15,000回の充放電サイクル&10年の長寿命。一般的な鉛蓄電池の 3〜4倍の寿命 を誇り、頻繁な買い替えの手間とコストを大幅に削減。家庭用蓄電池や非常用電源としても長期間安定して使用可能。
多重保護機能搭載。過充電・過放電・短絡・過電流・高温/低温遮断などの安全保護機能を標準装備し、技適、PSE認証取得済みで、家庭用および非常時のバックアップ電源として安心して使用可能。
優れた放電性能。80Aの連続放電電流&4096Wの高出力に対応し、電動工具やアウトドア活動での高負荷機器にも最適。
簡単に管理。Bluetooth 5.0機能を搭載しており、バッテリーの状態をリアルタイムでモニタリング可能です。アプリを通じて、充電状況や電圧、温度などの情報を簡単に確認でき、効率的な運用が可能です。
簡単置き換え。6V/8V鉛蓄電池(GC2サイズ)との互換性があり、家庭用エネルギーシステムや電動カートなどのアップグレードに最適。
並列拡張性。最大8台まで並列接続でき、合計12.288kWh まで拡張可能。家庭用エネルギー貯蔵システムや非常用電源としても活用可能。
ゴルフカートに最適。1台で最大20〜25マイル走行可能。家庭やアウトドアでの長時間使用にも適している。
低自己放電率。月間自己放電率わずか3%で長期間保管も安心。長期間使用しなくても電力ロスを最小限に抑制。非常用電源としても長期間保存しても最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする