2C放電により高出力電子機器を同時に複数使用可能、消費電力が高い家電に最適な12V 100Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
製品仕様。容量:1280Wh、電圧:12.8V、サイズ:330×172×216mm、重量:10.67kg
2C放電対応。最大200Aの連続放電に対応。エレキモーターや冷蔵庫など、瞬間的に大電流を必要とする機器にも安定供給が可能です。
高出力BMS搭載。200Aの高性能BMSを内蔵し、複数の高出力機器を同時に安全駆動。バッテリー性能を最大限に引き出します。
大容量・拡張可能。最大4直列4並列(4S4P)で20.48kWhまで拡張可能、ピーク出力は最大40.96kWで、大規模な電力需要にも対応可能です。
エネルギー効率200%。12V 100Ah鉛蓄電池と比べ、約2倍のエネルギー密度を実現。サイズも約77%に抑えられており、限られたスペースにも設置しやすく、持ち運びやレイアウトの自由度が大幅に向上します。
多重保護機能。過充電・過放電・高温・過電流・短絡保護を内蔵。長期使用でも安心してご利用いただけます。
各種国際認証取得。PSE、UN38.3、FCC、CE、ROHSなど、国内外の主要な安全・品質規格に取得しており、安心してご使用いただけます。
高効率・長寿命。鉛蓄電池に比べて充電効率は最大10倍、稼働時間も約2倍。サイクル寿命も長く、長期的なコスト削減につながります。