メイン画像
TRUSCO
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
段数・穴あけ寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
段数
11
穴あけ寸法(Φmm)
5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25
注文コード
75593519
品番
NMS-25A
参考基準価格(税別)
¥12,120
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。
先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途
被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)。
トラスコ品番
687-6928
段数
11
段幅(mm)
4
穴あけ寸法(Φmm)
5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25
材質
コバルトハイス
刃数
2
表面処理
黒染
シャンク形状
ストレートシャンク
シャンク径(mm)
10