TRUSCO
TRUSCOの 交通標識(道路/路面/駐車場)
TRUSCOの 道路標識/構内標識
海抜ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
表示内容
ここの地盤は海抜0.8m
注文コード
75604265
品番
TKBS-08
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
屋内外使用可能です。
トラスコ品番
487-6776
材質
塩化ビニール(PVC)
取付
粘着シール
縦(mm)
120
横(mm)
170
表示内容
ここの地盤は海抜0.8m
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。