画像準備中

海抜ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 表示内容ここの地盤は海抜1.5m 注文コード75604360 品番TKBS-15
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は表示内容など100種類から選べます 他の種類を見る

屋内外使用可能です。

トラスコ品番487-6857 材質塩化ビニール(PVC) 取付粘着シール 縦(mm)120 横(mm)170 表示内容ここの地盤は海抜1.5m RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする