OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M2.6
注文コード
75605485
品番
HL-HT #3 H 1B M2.6×0.45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ピッチ(mm)
0.45
呼び寸法
M2.6
ねじ径
M2.6
ねじの種類
M
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75605485
HL-HT #3 H 1B M2.6×0.45
09004396
HL-HT #3 H 1B M2.6×0.45
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)
1本
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました