3058-08 カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム 桑和 75612157

3058-08 カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム 桑和 75612157
3058-08 カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム 桑和 75612157
3058-08 カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム 桑和 75612157
3058-08 カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム 桑和 75612157
3058-08 カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム 桑和 75612157

カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アーミー
ウエスト(cm)110~120
サイズ5L
内容量1枚注文コード75612157品番3058-08
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

フルハーネス対応作業服
GS~G3Lサイズはレディースサイズになります。

材質
ポリエステル78%,綿22%
アーミー
サイズ
5L
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
110~120
渡幅(cm)
42
材質(ボタン)
ドットボタン/タックボタン:金属
材質(ファスナー)
フロントファスナー:金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする